曜日別特売

ブルーLEDマウス Bluetooth 静音

ブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクトブルーLEDマウス Bluetooth 静音 - サンワダイレクト

持ち運びに便利な超小型Bluetoothマウス
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※
※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。
iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。
Bluetooth Ver5.2(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。

ホワイト質量(g)約25適合規格Bluetooth 5.2 Class2番号技適:217-241845対応OSWindows 11・10、macOS 15・14・13・12・11、Chrome OS、Android 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18接続方式Bluetooth分解能(dpi)1000カウント対応機種Bluetooth HOGPに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、Androidスマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ電池内蔵バッテリー表示LED青色100~80%、緑色79%~50%、赤色49%以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×5.6×2連続動作時間約20時間連続待機時間約4500時間プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル使用可能日数約42日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。マルチペアリング3台可能ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン、接続切替えボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359839400-MABT210W
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする