IRセンサーマウス Bluetooth リングマウス

IRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth リングマウス - サンワダイレクト

指に装着して親指で操作できるBluetoothリングマウスです。
スクロールが付いて操作性が格段にアップしています。
すべての操作を親指1本でできます。
Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
指輪の様にはめておくだけなので、リングマウスを付けたまま、キーボード操作や他の作業も出来ます。
指に装着して操作するので、ソファやベッドに寝転がりながら簡単にパソコンを操作することが出来ます。
PowrPointのブラックアウトやページ送りに対応しているパワーポイントモード搭載です。
※プレゼンテーションモードはWindows・Macのみの機能です。
※mac用PowerPointでは一部機能が使用できない場合があります。
スワイプモード搭載で従来マウスでできなかったスマホのスワイプに対応できます。
※スマホの機種によって対応しない場合があります。
持ち運ぶときにレシーバーを紛失しない様に本体に収納することが出来ます。
本体のType-Cポートから、付属の充電ケーブルを接続すれば繰り返しお使いいただけます。
※充電は付属のケーブルを使用してください。
一回の充電で最大約2ヶ月使用することが出来ます。

対応OS
Windows11/10、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS17~13、iOS17~14、ChromeOS、Android14~10
PowerPoint Windows用2013以降、Mac用2016以降、Keynote 9~14※iOS、iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。
付属品充電用ケーブル(75cm)×1本ブラック質量(g)約21適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth5.0対応のWindows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン※Bluetoothマウスに対応している機種※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。※機種により対応できないものもあります。※記載されている名称・製品名は、各社の商標または登録商標です。分解能800count/inch電池連続作動時間/約34時間、連続待機時間/約923時間、使用可能日数/約60日間※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合(満充電時)※自然放電を考慮しないメーカー社内テスト理論値であり、保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承ください。周波数(GHz)2.402~2.480プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。本体寸法(cm)約W4.3×D7.2×H3.8ボタン仕様4ボタン、カーソルセンサー、ホイール対応ソフトウェアPowerPoint Windows用2013以降、Mac用2016以降、Keynote 9~14※iOS、iPad OS対応のPowerPoint、Keynoteには対応していません。内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360155400-MABT156BK3
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする