曜日別特売

ハンディマウス Bluetooth

ハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクトハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクトハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクトハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクトハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクトハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクトハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクトハンディマウス Bluetooth - サンワダイレクト

手に握ってリラックスした状態でマウス操作ができるワイヤレスハンディマウスです。
カーソルスティックを傾けることでカーソルを操作できます。
左右ボタンとPageUp、PageDownが可能な上下ボタンに加え、5個のメディア操作ボタンを搭載しています。
PowerPoint、Keynoteの操作ができるプレゼンモードを搭載し、ページ送り・戻しやブラックスクリーンなどの操作が可能です。
端末との接続は、Bluetooth接続、もしくはワイヤレスレシーバー接続の2種類から選ぶことができます。
※Bluetooth接続、レシーバー接続の同時使用はできません。
付属の充電用USBケーブルを使って繰り返し充電しながら使用できます。
電池の消耗を防ぐON、OFFスイッチ付きです。

付属品充電用ケーブル(USB-A - Type-C 約75cm)適合規格Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows11・ 10、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、iPadOS14~17、iOS 14~17、ChromeOS、Android13~14コネクタ形状USB(Aコネクタ)対応機種Windows搭載パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能2000カウント/インチ寸法(cm)約W5.78×D11.43×H5.63インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。製品質量(g)約56電池連続作動時間/約75時間、連続待機時間/約2000時間、使用可能日数/約62日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。予めご了承下さい。周波数範囲2.402~2.480GHzワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式 ※トラックボールとレシーバー間のIDは固定です。プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)通信距離(m)木製天板(非磁性体上)/最大半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2読取方式ブルーLED光学式ボタン仕様左クリック、右クリック、カーソルスティック、上ボタン、下ボタン、再生/一時停止ボタン、前ボタン、次ボタン、音量+ボタン、音量ーボタン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360277400-MAWBT204BK
オープン
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする