曜日別特売

IRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音

IRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクトIRセンサーマウス Bluetooth5.0 静音 - サンワダイレクト

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。
専用USBケーブルで充電できる充電式タイプです。
約1時間で充電できる急速充電仕様です。
3台までペアリングが可能なのでパソコンやタブレットなど、OSが違う機器間でも使用、切り替えることができます。※
※対応しない機種もありますので、ご使用の機器の仕様をご確認下さい。
iOSやiPadOSにも対応しているのでiPhoneやiPadにも接続することができます。
Bluetooth Ver5.0(BLE)規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
持ち運びに便利な専用ポーチ付き。

仕様レシーバー収納なし付属品充電用USBケーブル(ケーブル長:約75cm)ブラック質量(g)約62適合規格【Bluetooth仕様】Bluetooth Ver.5.0 Class2対応OSWindows:11・10、macOS:15・14・13・12・11、iPadOS:18~17、iOS:18~17、Android:15~14、ChromeOS接続方式Bluetooth対応機種Bluetooth HIDに対応するWindowsパソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン分解能800・1200・1600count/inch電池内蔵バッテリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.7×12.1×1.8(オフ)、約5.7×12.1×2.9(オン)ボタン数5ボタン連続動作時間約60時間連続待機時間約6000時間プロファイルHID通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。読取方式光学センサー方式(IR LED)ケーブル形状USB A to Cケーブル電波周波数【Bluetooth仕様】2.4GHz帯使用可能日数約39日※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%程度行う場合。(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。マルチペアリング対応(Bluetooth×3台)ボタン仕様左・右クリック、ホイール(スクロール)ボタン、戻る・進むボタン、カウント切替えボタン、接続切替えスイッチ、電源スイッチ内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359717400-MAB1205BK
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする