曜日別特売

パワーポインター USB充電式

パワーポインター USB充電式 - サンワダイレクトパワーポインター USB充電式 - サンワダイレクトパワーポインター USB充電式 - サンワダイレクトパワーポインター USB充電式 - サンワダイレクトパワーポインター USB充電式 - サンワダイレクトパワーポインター USB充電式 - サンワダイレクトパワーポインター USB充電式 - サンワダイレクトパワーポインター USB充電式 - サンワダイレクト

緑色のレーザー光線が約200m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。

タイプリモコンタイプ機能パワーポイント対応インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用可能使用場所屋内レーザー光色グリーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360521200-LPP049GY
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする