曜日別特売

153N ピボットヒンジ(No.152・153・155・156兼用)

153N ピボットヒンジ(No.152・153・155・156兼用) - BEST(ベスト)[金物]153N ピボットヒンジ(No.152・153・155・156兼用) - BEST(ベスト)[金物]

材質:ステンレス鋼SUS304
付属ネジ:皿木ネジ3.1×25mm
※扉の反り抑止にご使用ください。

用途木製ドア用長さ(mm)70幅(mm)50厚さ(mm)27ヘアライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46362815#153N-C
3,700
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする