曜日別特売

HDMIケーブル ウルトラハイスピード

HDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクトHDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクトHDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクトHDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクトHDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクトHDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクトHDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクトHDMIケーブル ウルトラハイスピード - サンワダイレクト

ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。
8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hzの表示が可能です。
DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。
ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。
eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。
ARC(オーディオリターンチャンネル)対応
イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応
シールド付ツイストペアケーブル
芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。※各機能に対応した機器、環境が必要です。

質量(g)約43種類HDMIコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMIタイプAコネクタオス・オス)対応機種HDMI出力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したブルーレイ・HDD・DVDレコーダー、ゲーム機など、HDMI入力端子(HDMIタイプA メス)を搭載したディスプレイ、プロジェクター、液晶テレビなどコネクタ(HDMI)スタンダード(タイプA)UL規格UL20276各種認証あり(HDMI)対応解像度8K(7680×4320)/60Hz、8K(7680×4320)/30Hz、4K(3840×2160)/120Hz、5K(5120×2880)/60Hz、1920×1080/60Hz(1080p)、1920×1080/240Hz、2560×1440/240HzHDMI規格ウルトラハイスピード帯域幅(Gbps)48(FRL伝送方式時)内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361117500-HD031-056
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361126500-HD031-106
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361151500-HD031-156
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361196500-HD031-206
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361275500-HD031-306.3
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
46361397500-HD031-508.3
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする