シロクマ
プレーン鏡止 BT-12
材質
真鍮
寸法(mm)
22
色
クローム
奥行(mm)
8
寸法(Φ)
22
サイズ(mm)
【付属ビス】3.8×32、6×30ナイロンプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345735
BT-12
¥
900
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください