シロクマ
ルーキー鏡受 BT-11
5mm厚用です。
材質
真鍮
寸法(mm)
30
奥行(mm)
18
寸法(Φ)
30
サイズ(mm)
【付属ビス】A4×30、6×30ナイロンプラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345586
BT-11
金
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345595
BT-11
仙徳
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください