シロクマ
長角形堀込引手 MZ-7
軽量扉用です。
材質
亜鉛合金
サイズ
93
寸法L(mm)
93
耐荷重(kg)
10
寸法W(mm)
25
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×22、A4×20
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350459
MZ-7
ホワイトブロンズ
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350468
MZ-7
仙徳
¥
2,150
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350477
MZ-7
アンバー塗装
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください