シロクマ
深底戸引手 両面用 ST-25W
抗菌塗装です。
材質
ステンレス+樹脂
サイズ
120
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
15
寸法W(mm)
40
内容量
1組
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355368
ST-25W
シルバー
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355377
ST-25W
ゴールド
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355386
ST-25W
アンバー
¥
1,380
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください