シロクマ
フロイデ手掛 ST-20
材質
ステンレス+アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46355070
ST-20
ステン黒
大
75
50
¥
650
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355079
ST-20
ステン黒
小
55
40
¥
530
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355088
ST-20
ゴールド(塗装品)
大
75
50
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46355097
ST-20
アンバー(塗装品)
大
75
50
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください