曜日別特売

小判形堀込引手 MZ-6

小判形堀込引手 MZ-6 - シロクマ小判形堀込引手 MZ-6 - シロクマ小判形堀込引手 MZ-6 - シロクマ小判形堀込引手 MZ-6 - シロクマ

軽量扉用です。

材質亜鉛合金サイズ93寸法L(mm)93耐荷重(kg)10寸法W(mm)25サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×22、A4×20内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350425MZ-6ホワイトブロンズ
2,150
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350441MZ-6仙徳
2,150
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350450MZ-6アンバー塗装
1,900
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする