シロクマ
ワンピース角手掛 MZ-21
木ネジ止メです。
材質
亜鉛合金
サイズ
60
寸法L(mm)
60
寸法W(mm)
60
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350529
MZ-21
シルバー
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350538
MZ-21
AG
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350547
MZ-21
Nブラック(南部鉄風黒塗装)
¥
1,200
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください