シロクマ
ワンピース長手掛 MZ-20
木ネジ止メです。
材質
亜鉛合金
サイズ
90
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
90
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350495
MZ-20
シルバー
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350511
MZ-20
AG
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350520
MZ-20
Nブラック(南部鉄風黒塗装)
¥
1,550
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください