曜日別特売

スタンド ゲームパッド用 クランプ付き

スタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクトスタンド ゲームパッド用 クランプ付き - サンワダイレクト

ゲームパッドを縦における、クランプで固定するゲームパッドスタンド。
※約10mm ~ 30mm の厚みのデスクに対応。
充電ケーブルをかけるスリット(約5mm)が付いており、置いたままで充電できます。
シリコンゴム付きでゲームパッドを傷つけません。
1/4 カメラネジ対応でWEB カメラなどが取付けることができます。
高さも向きも自由に変更することができます。
逆さにするとデスクの下に置くこともできます

材質本体/金属、ホルダー部/PVC質量(g)約355対応機種各フック約W4.5cm×D5cmの設置範囲に設置できて、総耐荷重以内の質量の機器総耐荷重(kg)2取付可能寸法(cm)天板厚1~3設置条件天板の厚さが1~3cmで、挟み込むための6cmの奥行きのあるデスク等本体寸法(cm)約W6×D6×H40.5(クランプ部除く)フックサイズ約W4.5×D12×H6.2cm内容量1個
取扱説明書:日本語取扱説明書あり
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359559200-GAP012Wホワイト
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
46359568200-GAP012BKブラック
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする