キャリングバック ビジネスタイプ リュック

キャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクトキャリングバック ビジネスタイプ リュック - サンワダイレクト

軽量で折り畳めばコンパクトサイズに。
開けば大容量サイズのバッグに。
通常使いのバッグとしても使える丈夫な作り。
リュックベルト部分には通気性の良いメッシュクッションを採用。
リュックベルトは収納可能。
水が浸入しにくい止水ファスナーを採用。
上部を絞ってよりコンパクトに使用可能。

材質リップストップナイロン寸法(mm)折りたたみ時/約W20×D5×H18(取っ手部除く)容量約22リットル質量(g)約238加工止水ファスナー・撥水加工あり寸法(cm)フロントポケット:約20×20.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×20×39(取っ手・リュックベルト部除く)内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46359437200-BAGBP033BK
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする