曜日別特売

スマートキーケース 2個収納

スマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクトスマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクトスマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクトスマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクトスマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクトスマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクトスマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクトスマートキーケース 2個収納 - サンワダイレクト

スマートキーを2個収納できる、スマートキーケースです。
スマートキー2個を横並びで収納できる薄型デザインです。
スマホと一緒に手に持ったり、鞄のポケットに収納したりするのがしやすいサイズです。
スマートキーはゴムバンドに通して収納するので、ケース内で動かず、スマートキーを傷から守ります。
スマートキー収納場所にはキーリングが付いており、スマートキーだけでなく通常の鍵も収納できます。
カードポケットが2つあり、SuicaなどICOCAなどの交通系ICカードや、電子マネーカード、ポイントカードなどの収納に便利です。
外側にもチェーン付きキーリングを装備し、通常の鍵を取り付ければ、出し入れがしやすく手間なく使えます。
外側のキーリングにカラビナフックを取り付ければ、ベルト通しやバッグなどに取付けできます。
※カラビナフックは付属しておりません。
ケース表面は、引張・引裂に強い強靭素材「BEATTEX®;(ビートテックス)」を使用しています。
※「BEATTEX®;(ビートテックス)」は、シンコー株式会社の登録商標です。
BEATTEX®;は、タイヤの厚いゴム層の中に鋳込まれる強力ナイロン糸を使用して織られた素材です。
高い撥水性を可能にするテフロン加工が施されており、雨に濡れても安心です。

材質BEATTEX/本体生地、ポリエステル/内装生地寸法(mm)収納スマートキー目安:約W38×D17×H85質量(g)約44寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×126×24ポケット内側/カード2枚収納可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
46359288200-CAR054BGベージュ
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
46359297200-CAR054KAカーキ
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
2025
1229日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする