曜日別特売

マウスパッド 強化ガラス製

マウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクトマウスパッド 強化ガラス製 - サンワダイレクト

表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
350×260×3mm
ガラス製のため、布製と比べてほつれや破れがなく、劣化しにくいため、長期間使用することができます。
水分が染み込まないので、お手入れは拭くだけで簡単にきれいに保つことができます。
厚さは3mmで、薄すぎず、しっかりとした強度を持っています。硬度9Hの強化ガラスを使用しており、1mから落としても割れない仕様です。
背面には特殊フィルムが貼られており、万が一割れても粉々に飛び散ることはありません。
裏面には滑り止めのゴム足が四隅に付いており、滑ることなく快適な操作が可能です。
サイズは縦26cm×横35cmで、ゲーミング用途以外にもスペースの限られたオフィスなどのデスクにも設置して使用することができます。

仕様ゲーミング対応材質ガラスホワイト質量(g)約670寸法(cm)幅約35×奥行約26×高さ約0.3大きさ大型材質(裏)その他ゴム足付き再生材使用×内容量1個
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46360381200-MPD034W-M
オープン
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする