サンワダイレクト
マウスパッド 強化ガラス製
表面は超スムーズなマウス操作を実現する特殊加工
裏面は滑り止めのゴム足付き
350×260×3mm
仕様
ゲーミング対応
材質
ガラス
色
ブラック
質量(g)
約670
寸法(cm)
幅約35×奥行約26×高さ約0.3
大きさ
大型
材質(裏)
その他ゴム足付き
再生材使用
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46360390
200-MPD034BK-M
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください