シロクマ
新コート掛 CZ-15
材質
亜鉛合金
寸法H(mm)
38
寸法D(mm)
27
寸法W(mm)
10
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346907
CZ-15
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください