シロクマ
丸棒スリッパ掛 CB-37
ロッカー等に最適です。
材質
真鍮
全長(mm)
205
サイズ
205
寸法D(mm)
49
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46346670
CB-37
クローム
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46346679
CB-37
金
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください