曜日別特売

110 ノイズレスヒンジ

110 ノイズレスヒンジ - BEST(ベスト)[金物]

材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂
RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用

用途軽量ドア・中量ドア内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46361957#110-1-110289.52.5ヘアライン
2,000
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
46361966#110-1-210289.52.5ゴールド
3,900
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
46361975#110-1-310289.52.5古代ブロンズ
3,500
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
46361991#110-2-1102102.52.5ヘアライン
2,300
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362000#110-2-2102102.52.5ゴールド
4,500
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362009#110-2-3102102.52.5古代ブロンズ
3,900
3,498
3,848(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362018#110-3-11271032.5ヘアライン
3,600
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362027#110-3-21271032.5ゴールド
5,900
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362036#110-3-31271032.5古代ブロンズ
5,400
4,898
5,388(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362045#110-4-11271283ヘアライン
4,100
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362061#110-4-21271283ゴールド
6,600
5,898
6,488(税込)
10日以内出荷
返品不可
46362070#110-4-31271283古代ブロンズ
6,200
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする