シロクマ
ポート戸当り R-2
天当り・横当り兼用です。
付属品
【付属ビス】A3×25 3本(木質)
材質
エラストマー+鉄
色
黒
サイズ
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354878
R-2
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください