曜日別特売

座付キャノン戸当り RB-32B

座付キャノン戸当り RB-32B - シロクマ座付キャノン戸当り RB-32B - シロクマ
材質真鍮+軟質樹脂ホワイトブロンズ・【ゴム】黒サイズ【付属ビス】3.5×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46357678RB-32B120
1,950
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
46357687RB-32B80
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする