シロクマ
ポーチ戸当り RB-11
材質
真鍮+軟質樹脂
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×32
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347345
RB-11
100
金
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347361
RB-11
100
ホワイトブロンズ
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347370
RB-11
85
金
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347379
RB-11
85
ホワイトブロンズ
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください