シロクマ
座付キャノン戸当り RB-32
材質
真鍮+軟質樹脂
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347668
RB-32
【ゴム】アイボリ
120
ホワイトブロンズ
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347677
RB-32
【ゴム】アイボリ
120
金
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347686
RB-32
【ゴム】アイボリ
120
SG
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347695
RB-32
【ゴム】グレー
120
仙徳
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347711
RB-32
【ゴム】アイボリ
80
金
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347720
RB-32
【ゴム】アイボリ
80
SG
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347729
RB-32
【ゴム】グレー
80
仙徳
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347738
RB-32
【ゴム】アイボリ
80
クローム
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください