シロクマ
フック付戸当り RB-12
材質
真鍮+ゴム
サイズ(mm)
【付属ビス】5.8×32
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347388
RB-12
100
金
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347397
RB-12
100
クローム
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347406
RB-12
75
金
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347415
RB-12
75
クローム
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください