シロクマ
座付スリム円筒戸当り RA-2
材質
アルミ+ゴム
サイズ
90
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46347239
RA-2
ブラック
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347248
RA-2
ゴールド
¥
2,640
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46347257
RA-2
シルバー
¥
2,590
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください