曜日別特売

真鍮ニューカットツマミ KB-2

真鍮ニューカットツマミ KB-2 - シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2 - シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2 - シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2 - シロクマ
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350057KB-2252825ホワイトブロンズ
1,040
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350066KB-2222522ホワイトブロンズ
830
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350075KB-2202520ホワイトブロンズ
710
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350091KB-2182218ホワイトブロンズ
610
439
483(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350100KB-2142114ホワイトブロンズ
500
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350109KB-2252825
1,210
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350118KB-2222522
950
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350127KB-2202520
810
579
637(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350136KB-2182218
700
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350145KB-2142114
580
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350161KB-2252825仙徳
1,050
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350170KB-2222522仙徳
840
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350179KB-2202520仙徳
720
519
571(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350188KB-2182218仙徳
620
449
494(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350197KB-2142114仙徳
510
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする