シロクマ
真鍮円筒ツマミ KB-1
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349935
KB-1
25
28
25
ホワイトブロンズ
¥
1,020
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349951
KB-1
22
26
22
ホワイトブロンズ
¥
810
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349960
KB-1
20
25
20
ホワイトブロンズ
¥
690
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349969
KB-1
18
22
18
ホワイトブロンズ
¥
600
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349978
KB-1
15
21
15
ホワイトブロンズ
¥
490
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349987
KB-1
12
18
12
ホワイトブロンズ
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349996
KB-1
25
28
25
クローム
¥
1,240
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350005
KB-1
22
26
22
クローム
¥
1,010
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350021
KB-1
20
25
20
クローム
¥
880
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350030
KB-1
18
22
18
クローム
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350039
KB-1
15
21
15
クローム
¥
640
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350048
KB-1
12
18
12
クローム
¥
580
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください