シロクマ
マキシム取手 No.101
木ネジ止メです。
材質
積層+真鍮
仕上
金/ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
径(Φmm)
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352279
No.101
300
57
【D1×D2】30×20
300
【P】230
¥
17,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352288
No.101
240
57
【D1×D2】30×20
240
【P】180
¥
16,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352297
No.101
180
46
【D1×D2】25×17
180
【P】120
¥
13,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352306
No.101
150
46
【D1×D2】25×17
150
【P】100
¥
12,400
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください