シロクマ
真鍮ダエンハンドル太形 HB-55
材質
真鍮
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349558
HB-55
大
102
24
95
仙徳
¥
1,250
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349567
HB-55
小
82
24
75
仙徳
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349576
HB-55
豆
52
31
45
仙徳
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349585
HB-55
大
102
24
95
純金
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349601
HB-55
小
82
24
75
純金
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349610
HB-55
豆
52
31
45
純金
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください