シロクマ
ミラノハンドル HB-54
材質
真鍮
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
8
寸法W(mm)
20
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349540
HB-54
大
80
27
60
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349549
HB-54
小
50
26
30
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください