シロクマ
真鍮角形ハンドル細形 HB-51
材質
真鍮
寸法H(mm)
22
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349506
HB-51
大
100
95
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349515
HB-51
中
90
85
¥
1,000
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349531
HB-51
小
80
75
¥
980
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください