真鍮公団型角形一文字取手 HB-50

真鍮公団型角形一文字取手 HB-50 - シロクマ真鍮公団型角形一文字取手 HB-50 - シロクマ真鍮公団型角形一文字取手 HB-50 - シロクマ
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46349445HB-508593261185
3,120
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349461HB-507077221070
2,650
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349470HB-50556222955
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349479HB-508593261185
3,120
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349488HB-507077221070
2,650
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349497HB-50556222955
2,300
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする