シロクマ
角形ハンドル HB-4
材質
真鍮
寸法H(mm)
22
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349339
HB-4
大
100
95
¥
1,240
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349348
HB-4
中
90
85
¥
1,150
¥
829
¥
912
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349357
HB-4
小
80
75
¥
1,050
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください