シロクマ
リヨン取手 No.115
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
49
寸法D(Φmm)
19
仕上
仙徳
座幅(mm)
【W】Φ35
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352559
No.115
大
350
【P】270
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352568
No.115
小
280
【P】200
¥
10,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください