曜日別特売

六角弓形ハンドル HB-64

六角弓形ハンドル HB-64 - シロクマ六角弓形ハンドル HB-64 - シロクマ六角弓形ハンドル HB-64 - シロクマ
材質真鍮寸法L(mm)107寸法H(mm)30寸法P(mm)90サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46349671HB-64クローム
1,850
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349680HB-64
1,750
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする