シロクマ
真鍮弓形ハンドル HB-58
材質
真鍮
寸法D(Φmm)
10
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法P(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349619
HB-58
大
145
26
120
金
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349628
HB-58
小
120
25
100
金
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349637
HB-58
大
145
26
120
クローム
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46349646
HB-58
小
120
25
100
クローム
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください