曜日別特売

丸棒義星取手 No.27

丸棒義星取手 No.27 - シロクマ丸棒義星取手 No.27 - シロクマ丸棒義星取手 No.27 - シロクマ

木ネジ止メです。

材質真鍮高さ(mm)49径D(Φmm)20座幅(mm)【W】Φ40サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350739No.27300ホワイトブロンズ【P】210
12,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350748No.27250ホワイトブロンズ【P】160
11,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350757No.27300【P】210
12,600
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350766No.27250【P】160
11,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする