シロクマ
プチバルカン取手 No.64
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
50
寸法D(Φmm)
19
座幅(mm)
【W】Φ42
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46350897
No.64
大
310
GB
【P】210
¥
12,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350906
No.64
小
270
GB
【P】170
¥
11,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350915
No.64
大
310
金
【P】210
¥
11,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350931
No.64
小
270
金
【P】170
¥
11,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください