シロクマ
ロビンハンドル HB-62
材質
真鍮
寸法L(mm)
104
寸法H(mm)
29
寸法D(Φmm)
10
寸法P(mm)
80
仕上
ホワイトブロンズ/金
寸法W(Φmm)
11
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46349655
HB-62
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください