甲丸丸棒取手 No.305

甲丸丸棒取手 No.305 - シロクマ甲丸丸棒取手 No.305 - シロクマ甲丸丸棒取手 No.305 - シロクマ

木ネジ止メです。

材質真鍮高さ(mm)67径D(Φmm)32座幅(mm)【W】Φ50サイズ(mm)【付属ビス】4.1×32内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46354065No.305600600クローム【P】425
26,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354081No.305400400クローム【P】250
22,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354090No.305600600【P】425
24,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354099No.305400400【P】250
20,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする