シロクマ
菊座丸かん SB-1
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
86
寸法P(mm)
64
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46354887
SB-1
ニッケル
¥
890
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46354896
SB-1
古美
¥
950
¥
679
¥
747
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください