シロクマ
マドリッド取手 No.99
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
78
寸法D(Φmm)
29
座幅(mm)
【W2】Φ59
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
幅W1(mm)
68
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352218
No.99
大
500
GB
【P】330
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352227
No.99
小
400
GB
【P】230
¥
23,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352236
No.99
大
500
金
【P】330
¥
25,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352245
No.99
小
400
金
【P】230
¥
23,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください