シロクマ
ボルドー取手 No.105
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
42
寸法D(Φmm)
16
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352376
No.105
大
250
GB
【P】190
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352385
No.105
小
200
GB
【P】140
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352401
No.105
大
250
仙徳
【P】190
¥
9,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352410
No.105
小
200
仙徳
【P】140
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください