シロクマ
モーゼル取手 No.102
木ネジ止メです。
材質
真鍮
高さ(mm)
42
寸法D(Φmm)
16
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46352315
No.102
大
250
金
【P】160
¥
6,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352331
No.102
小
210
金
【P】120
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352340
No.102
大
250
GB
【P】160
¥
8,900
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46352349
No.102
小
210
GB
【P】120
¥
8,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください