シロクマ
自然木カプセル取手 No.181
木ネジ止メ用です。
材質
自然木+真鍮
高さ(mm)
69
寸法D(Φmm)
35
座幅(mm)
【W】Φ50
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46353067
No.181
600
600
仙徳/オーク
【P】425
¥
16,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353076
No.181
400
400
仙徳/オーク
【P】250
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353085
No.181
600
600
仙徳/Mオーク
【P】425
¥
16,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46353101
No.181
400
400
仙徳/Mオーク
【P】250
¥
14,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください