曜日別特売

ミニバイロン取手 No.60

ミニバイロン取手 No.60 - シロクマミニバイロン取手 No.60 - シロクマミニバイロン取手 No.60 - シロクマ

木ネジ止メです。

材質真鍮高さ(mm)43寸法D(Φmm)16座幅(mm)【W】Φ30サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長L(mm)
仕上
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46350800No.60230GB【P】200
9,200
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350809No.60180GB【P】150
8,600
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350818No.60230【P】200
7,900
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
46350827No.60180【P】150
7,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする